曜日別特売

マジックスプレー

マジックスプレー - トーヨーマテランマジックスプレー - トーヨーマテランマジックスプレー - トーヨーマテラン
用途セメント等の接着力増強や表面強度の増強に。適応下地アスファルト材質アクリルエマルジョン水溶液容量(L)0.3危険物の類別非危険物内容量1箱(300mL×20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136730501052490.3
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする