曜日別特売

ミラクルパッチ

ミラクルパッチ - トーヨーマテランミラクルパッチ - トーヨーマテランミラクルパッチ - トーヨーマテランミラクルパッチ - トーヨーマテランミラクルパッチ - トーヨーマテランミラクルパッチ - トーヨーマテラン
用途
道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)に
路面陥没部の修繕に
工場・倉庫の場内路面メンテナンスに
公共道路パトロール、維持管理に
適応下地アスファルト施工面積(m2)3cm厚:0.15、5cm厚:0.1時間効果:転圧後、即解放できます。材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤容量(kg)10危険物の類別非危険物内容量1袋(10kg×1袋)
注意
※転圧のみで締め固まります。
※施工厚さの30%程度盛り上げて敷き均して、転圧するのが最適です。
※材料転圧しづらい場合、十分な強度が得られない場合があります。(施工深さ浅い場合や、施工面積が広い場合など)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136730257608210
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする