曜日別特売

水中セメント

水中セメント - トーヨーマテラン水中セメント - トーヨーマテラン水中セメント - トーヨーマテラン

超速硬性

用途U字溝の継ぎ目、排水桝の補修。時間効果:水中60分(20℃)適応下地アスファルト施工面積30cm×30cm(1cm厚)材質ポルトランドセメント、骨材容量(kg)1.3危険物の類別非危険物内容量1箱(1.3kg×15袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1367292852411.3
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする