トーヨーマテラン
粘土セメント
超速硬性
用途
横穴の埋め補修に。穴埋補修に。
時間
効果:40分(20℃)
適応下地
アスファルト
施工面積
29.5cm×29.5cm(1cm厚)
色
灰
材質
ポルトランドセメント、骨材
容量(kg)
1.3
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(1.3kg×15袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13672937
5242
1.3
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください