曜日別特売

ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 Microシリーズ

ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 Microシリーズ - Drummond Scientific Company

ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管で、毛細管の端から端までの容量が一定になっているため、TLC・ペーパークロマトグラフィーでの試料のスポッティング・電気泳動試料でのアプライに適しています
使用方法
▼1マイクロキャップがガラス管内に見えるようになるまで十分にキャップへ差し込みます
▼2上端のゴム球には穴が開いていて、空気が自由に通るため、毛細管現象で液が上昇します
▼3毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップには規定の容量が採取されています
▼4液を吐出するためには、ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球を押します
▼※マイクロキャップ100本にゴム球1個が付属

内容量1箱(100個)
全15種類を絞り込む
容量(μL)
アズワン品番
15種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
容量(μL)
外径(mm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136606691-000-00303230.8668-0449-660.35
3,100
3,098
3,408(税込)
33日以内出荷
返品不可
136606781-000-0033363.330.8668-0449-680.35
3,100
3,098
3,408(税込)
43日以内出荷
返品不可
136606871-000-00403240.8668-0449-700.4
3,100
3,098
3,408(税込)
38日以内出荷
返品不可
136606961-000-00503250.9468-0449-720.45
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
136607051-000-0066726.660.8668-0449-740.34
3,100
3,098
3,408(税込)
33日以内出荷
返品不可
136607211-000-009049.59.00.9768-0449-800.48
3,100
3,098
3,408(税込)
48日以内出荷
返品不可
136607301-000-015054150.8668-0449-830.59
3,100
3,098
3,408(税込)
33日以内出荷
返品不可
136607391-000-020064200.968-0449-850.63
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
136607481-000-025065250.9768-0449-870.7
3,100
3,098
3,408(税込)
33日以内出荷
返品不可
136607571-000-030078300.9768-0449-890.7
3,100
3,098
3,408(税込)
33日以内出荷
返品不可
136607661-000-040052401.4168-0449-910.99
3,100
3,098
3,408(税込)
33日以内出荷
返品不可
136607751-000-0500100501.0968-0449-930.8
2,900
2,898
3,188(税込)
33日以内出荷
返品不可
136607911-000-0750101751.3168-0449-950.97
3,100
3,098
3,408(税込)
48日以内出荷
返品不可
136608001-000-080093801.4468-0449-971.05
3,100
3,098
3,408(税込)
38日以内出荷
返品不可
136608091-000-20001272001.868-0450-031.41
5,200
5,198
5,718(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする