SP scienceware
固定タブ付チューブフローター PrepSafe(TM) ブルー
オートクレーブ可能なPP製フローターです。セットしたチューブの蓋が開かないよう押さえる構造で、4本の支柱で自立も可能です。
付属品
ボルテックス用アタッチメント
材質
PP
寸法(mm)
Φ95
色
ブルー
適合チューブ(mL)
1.5または2.0チューブ×12本
アズワン品番
4-6728-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13658411
F18742-0125
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください