AntiSK
ESDステープラー 3号
静電対策素材のホッチキスです。静電防止タイプのため、対象物への静電気によるダメージを防ぎます。
材質
静電グラフェンプラスチック
寸法(mm)
120×30×40
適合サイズ
針:3号
静電気低減機能
1000V/100V 1.0S未満
表面抵抗値(Ω)
10^6~9
アズワン品番
4-6399-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13658325
SK1725
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください