Cell Spinpod
3D浮遊培養容器 CELL SPINPOD スターターキット
専用装置不要!小スケールな3D培養を実現。チャンバー部の通気性のあるフッ素ポリマー膜により、水蒸気の蒸発を最小限に抑えながらガス交換が可能です。
仕様
●スターターキット●推奨容器回転速度:20~40rpm●培養液量(mL):3.5●培養容器:個包装(放射線滅菌済み(医療グレード)、BSL-2対応)●容器サイズ:Φ44×26mm
セット内容
スターターキット:培養容器×12個、ローディングドック×1個、顕微鏡観察用アダプター×1個
アズワン品番
4-6560-02
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13658377
7032
¥
99,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください