曜日別特売

プラチナシリコンチューブ Imapure 901シリーズ

プラチナシリコンチューブ Imapure 901シリーズ - Amipolymer

各種規格に準拠しています。
▼FDA 21 CFR 177.2600. E.P.3.1.9. USP CLASS 87(IN VITRO)
▼DMF#26201. GERMAN BFR. XV. ISO 10993-3 GENOTOTOXICITY. ISO 10993-10 SENSITIZATION
▼FRANCE ARRETE DU 25. ISO 10993-4 HEMOLYSIS. ISO 10993-11 SYSTEMIC TOXICITY
▼RoHS. ISO 10993-5 CYTOTOXICITY. TSE/BSE Free. NSF-51

材質プラチナシリコーンゴム内容量1箱(15m)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13658955901-114-602×44-5887-01
15,000
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
13658971901-117-603×64-5887-02
39,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
13658980901-119-604×64-5887-03
13,000
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
13658989901-120-604×74-5887-04
20,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
13658998901-121-604×84-5887-05
30,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
13659007901-125-605×84-5887-06
24,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
13659016901-130-606×94-5887-07
28,000
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
13659025901-131-606×104-5887-08
39,000
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
13659041901-133-606×124-5887-09
66,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
13659050901-140-608×124-5887-10
49,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
13659059901-142-608×144-5887-11
80,000
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
13659068901-149-6010×144-5887-12
59,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする