リピートタイ 高温タイプ EVT-Hシリーズ

リピートタイ 高温タイプ EVT-Hシリーズ - Retyzリピートタイ 高温タイプ EVT-Hシリーズ - Retyz

アウトレバー式のため、つまむだけで調整や取り外しが可能です。
繰り返し使用できます。
115℃までの高温に対応可能です。

材質66ナイロン幅(mm)4.8使用温度(℃)-40~115引張強度(N)222内容量1袋(20個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
アズワン品番
束線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13660188EVT-H06BK-HA4.8×1524-6470-01最大38
1,700
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
13660197EVT-H08BK-HA4.8×2034-6470-02最大55
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
13660206EVT-H12BK-HA4.8×3044-6470-03最大87
3,200
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする