トーヨーマテラン
アスファルト用ひび割れ補修材
用途
屋外のアスファルト面のひび割れ補修に。
適応下地
アスファルト
施工面積
5mm幅で10m
時間
効果:3~6時間
色
ブラック
材質
アスファルトエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤
容量(kg)
0.5
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(0.5kg×30本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13673610
105256
0.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください