TIGER(タイガー)
ユーティリティコード
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
15
耐荷重(kg)
544
耐久性
耐UV・耐薬品・耐腐敗仕様
太さ(mm)
約9.5
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13674407
4961365105921
¥
3,618
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13674416
4961365105761
¥
3,618
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13674425
4961365105778
¥
3,618
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13674441
4961365105785
¥
3,618
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください