前田シェルサービス
エアフィルター専用部品 ブラケット(T-120専用)
用途
エアーフィルターを固定するために使用してください。
別売製品です。
トラスコ品番
689-3455
適合機種
T-120A-1000/T-120A-1000-AB専用
セット内容
T-12018-1 ブラケットボルト 4個、T-12018-2 ブラケットボルト用スプリングワッシャー 4個、T-12018-3 ブラケット用平ワッシャー 4個
材質
ブラケット:鉄、ボルト:SUS
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13720781
T-12018
¥
21,280
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください