前田シェルサービス
エアフィルター専用部品 ブラケット(T-140専用)
用途
エアーフィルターを固定するために使用してください。
別売製品です。
付属品
0
トラスコ品番
689-3456
適合機種
T-120A-1000/T-120A-1000-AB専用
セット内容
0
材質
0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13720790
T-14018
¥
32,320
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください