ナリカ
プロペラモーター(低電流型)
プロペラの回転によって回路に電気が流れていることや電流の大小を確認できる
寸法(mm)
50×50×90(台)、Φ80(プロペラ)
電圧(V)
最大6.0
モーター
光電池専用モーターRF-500TB
電流(mA)
30(6.0V)
使用例
くだもの電池、ダニエル電池、ボルタ電池、光電池(起電力0.5Vのもの)
内容量
1個
注意
※ロットによりプロペラの色が変更になる場合があります。
※電流値は本製品のモーターとプロペラの組み合わせ時の実測値。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13676288
P70-3947
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください