井上金庫販売
オープン書庫ホワイト
材質
SPCCメラミン焼付塗装
色
ミルクホワイト
高さ(mm)
900
備考
1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。
種類
オープン
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
棚段数(段)
2
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13676681
SC-0909FMW
¥48,000
¥
21,980
¥24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません