曜日別特売
SC-0909FMW オープン書庫ホワイト 井上金庫販売 13676681

オープン書庫ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
13676681
品番
SC-0909FMW
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
材質
SPCCメラミン焼付塗装
色
ミルクホワイト
高さ(mm)
900
備考
1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。
種類
オープン
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
棚段数(段)
2
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする