山崎実業
ティーポット タワー ホワイト
(1件のレビュー)
付属品
-
材質
容器・蓋:コポリエステル樹脂
色
WH
質量(g)
210
備考
-
耐荷重
-
内容量(mL)
600
耐熱温度(℃)
容器・蓋:100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.2×17.6×7.9(ハンドル含む)
再生材使用
使用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13724475
1672
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません