タカショー
防草シート 駐車場対応 高耐荷重 グリーングラウンドシート
耐荷重がかかる場所で使用を想定した3層構造の防草シート。車が乗り入れる駐車場、駐輪場、歩行路など通常の防草シートではカバーできない箇所での使用が可能です。
曝露での使用における耐用年数:約10年間
用途
駐車場や駐輪場、歩行路など荷重がかかる場所
材質
ポリプロピレン・ポリエステル
厚さ(mm)
4
質量(kg)
26.5
色
グリーン
長さ(m)
20
幅(m)
1.2
内容量
1本
注意
※協力な雑草は突き抜けの恐れがあるため、『防草シート グランドシールド』との併用をおすすめします。
※厚手のため、固定の際は専用の固定アンカーピン『大頭釘 グリーン NCA-BHN200』の使用をおすすめします。
※大型車両の乗り入れ、過度な車輪の切り替えしはシートの擦り切れや切断に繋がる場合があります。
※既存雑草地に施工する際は地中に根やタネが残っていると施工後でも発芽する雑草があります。除草剤の散布など前処理を行ってください。
※竹や笹類は非常に生育が強力なため、防ぐことができません。
※1カ所に雑草が発生すると周囲に遮るものがない場合、株が大きく成長する傾向があります。
※雑草等の繁殖を抑制を目的とした防草シートですが、完全防草を保証するものではございません。
※耐用年数は破れや破損を保証するものではございません。
※定期的なメンテナンスが必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13750488
NBA-1220GS
¥
196,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません