曜日別特売

スライド本立

スライド本立 - フクダクラフトスライド本立 - フクダクラフトスライド本立 - フクダクラフトスライド本立 - フクダクラフトスライド本立 - フクダクラフトスライド本立 - フクダクラフトスライド本立 - フクダクラフトスライド本立 - フクダクラフト

天然木を使用したシンプルなブックスタンドです。
入学祝いにオススメ。卓上の本がすっきりと収納できます。
スライド式で幅約31~56cmまで広げることができるので、調整できて便利です。
天然木を使用した温かみのあるブックスタンドです。
色は、ダークブラウンとナチュラルの2色展開です。

用途
サイズ(約)
幅31~56×奥行20×高さ23cm
重量
(約)1.4kg
材質
(側板) 天然木=ラバーウッド・ラッカー塗装
(背板・底板)中質繊維板
生産国
ベトナム
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※単体画像13751766BS-3458 DB Kダークブラウン
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※単体画像13751775BS-3458 NA Kナチュラル
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする