スラックスハンガーラック

スラックスハンガーラック - フクダクラフトスラックスハンガーラック - フクダクラフトスラックスハンガーラック - フクダクラフトスラックスハンガーラック - フクダクラフトスラックスハンガーラック - フクダクラフトスラックスハンガーラック - フクダクラフトスラックスハンガーラック - フクダクラフトスラックスハンガーラック - フクダクラフト

ハンガーの先端を内側に折り曲げることにより、より安全な仕様になりました。
押入れ下段やクローゼットのハンガー下にピッタリ。空きスペースの有効活用に。
キャスター付きの為、移動に便利です。
最大20本まで掛けられます。
スラックスパンツやスカート以外にも、タオルやネクタイなどの収納が可能です。
シンプルなデザインの為、お部屋のイメージを損なわずに収納できます。
ハンガーは左右にスイングするので、衣類をスムーズに取ることができます。
耐荷重:ハンガー1本1kg, 全体耐荷重20kg

用途
サイズ(約)
幅75×奥行43.5×高さ70.5cm
重量(約)
3.4kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(キャスター)合成樹脂
生産国
中国
材質(本体)スチール・粉体塗装(キャスター)合成樹脂ブラック収納本数(本)20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13750585HS-S7070 BK T
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥290/税込¥319
沖縄地方1¥1,350/税込¥1,485
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする