曜日別特売

折り畳みローテーブル

折り畳みローテーブル - フクダクラフト折り畳みローテーブル - フクダクラフト折り畳みローテーブル - フクダクラフト折り畳みローテーブル - フクダクラフト折り畳みローテーブル - フクダクラフト折り畳みローテーブル - フクダクラフト折り畳みローテーブル - フクダクラフト折り畳みローテーブル - フクダクラフト

ブラウン色で落ち着いた木目調の天板が魅力です。
家族が集まる帰省時などにさっと広げて使える折りたたみ式の座卓です。
木目のあたたかみと表面の光沢が高級感のあるデザインです。
脚を折りたたむと厚さ約7.5cmに。省スペースで収納可能です。
脚部開閉時は、指詰めに注意してください。
屋外では使用しないでください。

用途
サイズ(約)
幅53×奥行53×高さ30.5cm
重量
(約)5.5kg
材質
(天板・脚)天然木・ラッカー塗装
生産国
ベトナム
幅(cm)53高さ(cm)30.5奥行き(cm)53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13751845TF-5353L BR J
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥290/税込¥319
沖縄地方1¥1,660/税込¥1,826
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする