温かみのある木材を使用した、継脚付折り畳みのテーブルです。使用しない時は折り畳めるため、収納に便利です。(※折り畳んだ時のサイズ 縦75×横50×厚さ8cm)テーブルの脚に5cmの継ぎ脚を取り付けることで、高さ調節をすることができます。継ぎ脚を取り付ける際には、プラスドライバーをご用意ください。継ぎ脚を取外した時の高さは32cm、取付けした時の高さは37cmになります。角に丸みが有るため、小さなお子様がいる家庭でも安心です。本体の脚部開閉時は、指詰めに注意してください。