思い出のビデオテープをかんたんデジタル化!パソコン不要で大切な映像を手軽に保存8mm、MiniDV、VHS等の映像をmicroSDカードやUSBメモリーにデジタル保存(最大容量512GB対応)パソコン不要、録画ボタンを押すだけの簡単操作5インチ液晶搭載、録画しながら液晶で映像や音声を確認できる(1800mAhバッテリー搭載)カセットテープなど音声のデジタル録音も可能、テレビにHDMI出力し大画面での再生も可能