RS-AVREC2 思い出ビデオ変換レコーダー2 ラトックシステム 13752028

思い出ビデオ変換レコーダー2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13752028
品番
RS-AVREC2
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

思い出のビデオテープをかんたんデジタル化!パソコン不要で大切な映像を手軽に保存
8mm、MiniDV、VHS等の映像をmicroSDカードやUSBメモリーにデジタル保存(最大容量512GB対応)
パソコン不要、録画ボタンを押すだけの簡単操作
5インチ液晶搭載、録画しながら液晶で映像や音声を確認できる(1800mAhバッテリー搭載)
カセットテープなど音声のデジタル録音も可能、テレビにHDMI出力し大画面での再生も可能

仕様
●LCD/電源ボタン:短押し:ディスプレイ表示オン/オフ、長押し:電源オン/オフ●オート電源オフ:バッテリー駆動時、未使用の状態が約15分間続くと自動的に電源がオフになります。 (約15分後に警告メッセージが表示され、その1分後にオフになります)●サンプリングレート:48kHz●ヘッドホン/マイク端子:なし●入力端子(録画):映像:RCA黄(コンポジット)、Sビデオ、音声:RCA赤/白●入力端子(録音):AUX IN(3.5mmミニ/LINE IN)●内蔵バッテリー:1800mAh(リチウムイオンポリマー電池)●対応入力機器:AV出力(RCAコンポジット出力またはS端子出力)が可能なビデオデッキ/プレーヤー、ビデオカメラなど
LINE OUTまたはRCA(赤/白)出力端子を搭載したカセットプレーヤー、オーディオ機器●対応記録メディア:USBメモリー(512GBまで)、microSDカード(512GBまで)※スピードクラス2、4、6のmicroSDカードは使用できません。対応ファイルシステム:FAT32、NTFS、exFAT●搭載スピーカー:1W●液晶サイズ/解像度:5インチ/854×480●画像フォーマット:JPEG(jpg)●記録時間・容量の目安:1時間の録画をおこなうには約2.0GBの容量が必要です。 1時間の録音をおこなうには、WAVの場合は約700MB、MP3の場合は約150MBの容量が必要です。●連続録画時間:約150分●録画ビットレート:4Mbps●録画フォーマット:MP4(H.264)●録画フレームレート:60fps●録画最大容量 (制限容量):1ファイルあたり4GBまで(FAT32、NTFS、exFAT)●録画解像度:720×480/720×576(NTSC/PAL、自動設定)、640×480(VGA)●録音ビットレート:MP3:320kbps、WAV:1536kbps●録音フォーマット:MP3、WAV●電源電源:DC+5V
セット内容
製品本体、USB-ACアダプター(5V/2A)/USB給電ケーブル、AVケーブル(RCAピンプラグ/赤白黄)、オーディオケーブル(3.5mmミニプラグーRCAピンプラグ赤白)、ユーザーズマニュアル/保証書
質量(g)
約210
外形寸法(mm)
157×83×24(突起部含まず)
消費電流(A)
0.8
充電時間
約110分
動作環境
温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし結露しないこと)
保証期間
1年
LED
青点灯:電源ON、充電完了(電源オフ時)、点滅(青/紫):電池残量20%以下、赤点灯:充電中(電源オフ時)
連続再生時間
約150分
出力端子
HDMI:1280×720p/60Hz
注意
※S端子ケーブルは添付していません。
※HDMIケーブルは添付していません
※microSDカード、USBメモリーは添付していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする