曜日別特売

LNR243

LNR243 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(5件のレビュー)

耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。

用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤ですトラスコ品番389-2093種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色粘度(mPa・s[cP])1300~3000(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性適合用途油面主なワーク3次元形状内容量1本(10mL)
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34933534LNR243
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34933534LNR24302767251LNR243LNR243 ねじロック 中強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 02767251ねじロック 中強度LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)1個(10mL)
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: いろいろな作業に
株式会社ART CRAFT

安心の「ロックタイト」製、矢張り良いですね。使い心地もなかなかで、以後もリピートありです。

対象商品 : 34933534
2025-05-15
用途: バイク整備
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

バイク整備用にリピート買いです。リアサスを固定する上側のボルトが緩みやすい車種って多くないですか??

2025-04-13
用途: 自動車整備
その他業種

高強度では、次回整備時に取り外しに困る箇所もあり、中強度は取り外し時も使い易くミッションやトランスファーの整備他に使用しており、ロックタイトは間違いの無い商品です。

2025-03-21
用途: 自動車等の整備
サービス業

お約束購入できて助かります。勿論、使い勝手・効力は問題なしです。

2025-10-04
用途: ネジのゆるみ止め
石井輪業

定番です。
価格のわりに容量が少ない。
しかしこのメーカーは安心品質です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする