LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LNR242
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途
ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに
トラスコ品番
389-2042
種別
低強度
使用温度範囲(℃)
-55~150
液色
紫
粘度(mPa・s[cP])
900~1500(チキソ)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
6/4
主成分
嫌気性樹脂
推奨ねじ径
M12以下
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
25
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
内容量
1本(10mL)
RoHS指令対応証明書:
化学物質安全性参考資料:
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34933525
LNR222
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください