20WPDTypeC1P+A1Pカーチャージャー

20WPDTypeC1P+A1Pカーチャージャー - ナカバヤシ20WPDTypeC1P+A1Pカーチャージャー - ナカバヤシ20WPDTypeC1P+A1Pカーチャージャー - ナカバヤシ20WPDTypeC1P+A1Pカーチャージャー - ナカバヤシ20WPDTypeC1P+A1Pカーチャージャー - ナカバヤシ20WPDTypeC1P+A1Pカーチャージャー - ナカバヤシ20WPDTypeC1P+A1Pカーチャージャー - ナカバヤシ20WPDTypeC1P+A1Pカーチャージャー - ナカバヤシ

DC12V/24V車対応
2台同時充電ができる2ポートタイプ(Type-C1ポート+USB A1ポート)
Type-Cポート:20W PD(パワーデリバリー)充電対応
USB Aポート:18W QC3.0(クイックチャージ)充電対応
USB PD/QC3.0規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能
高級感のある「エンボス」デザイン
<ご使用上の注意>
本製品はマイナスアース車専用です。
シガーソケットの内径が範囲外の外国車など一部の車種ではご使用になれません。
USBケーブルは付属しておりません。別途PD/QC規格対応ケーブルをご用意ください。

用途車内でスマホ・タブレットを高速充電!質量(g)17規格USB PowerDelivery 3.0、Quick Charge 3.0出力Type-C(PD)5V3A、 9V2.25A、12V1.75A (20W Max)対応機種PD/QC充電に対応したスマートフォン・タブレット、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリーなど入力DC12V、24V(マイナスアース車専用)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×28.5×28.5インターフェイスType-C(メス)×1、USB A(メス)×1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13758651JYU-DCU02BK
2,520
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
13758660JYU-DCU02W
2,520
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする