曜日別特売

バイク用 リアボックス ボムちゃん 33L トップケース

バイク用 リアボックス ボムちゃん 33L トップケース - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス ボムちゃん 33L トップケース - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス ボムちゃん 33L トップケース - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス ボムちゃん 33L トップケース - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス ボムちゃん 33L トップケース - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス ボムちゃん 33L トップケース - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス ボムちゃん 33L トップケース - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 リアボックス ボムちゃん 33L トップケース - MAD MAX(マッドマックス)

通勤、通学時の必需品!可愛いデザインの唯一無二のユニークボックス!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。付属品:取り付けマウント、鍵2本

用途バイク用適合汎用材質ABS樹脂質量(kg)正味:約2.4、総:約2.8容量(L)33寸法(縦×横×高さ)(mm)外側:約295×約465×約320/内側:約280×約380×約310※計測方法によって、±10の誤差が生じる場合が御座います。内容量1個
注意
※設計上フルフェイス、帽体の大きいジェットヘルメットは収納出来ません。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13760069MM18-BM50L-BKブラック
14,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
13760078MM18-BM50L-BORブルー/オレンジ
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13760087MM18-BM50L-GNWグリーン/ホワイト
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13760096MM18-BM50L-IVベージュ
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13760105MM18-BM50L-WPKホワイト/ピンク
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13760121MM18-BM50L-WYEホワイト/イエロー
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする