テーブル丸脚4本セット WH
テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、丸脚タイプのテーブル脚(4本セット)です。
別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。
脚の高さは79.5cmのハイタイプ。ダイニングテーブルや作業用テーブルなどを作るのにおススメです。
落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。
スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!
脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。
約20kg程度までの天板に取付け可能です。
幅(mm)85
質量(kg)4.6
色WH
高さ(mm)795
奥行(mm)85
内容量1セット
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 900 / 税込 ¥ 990 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 900 / 税込 ¥ 990 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |