ユナイテッドアスレ
T/Cオープンカラー ショートスリーブシャツ
2本針のチェーンステッチ、ペン差し付きフラップポケットなどシンプルかつクラシカルな縫製仕様がポイント
機能
形状安定
素材
ポリエステル65%、綿35% ツイル
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13799567
1772ー01
ダークネイビー
M
48
22
75
¥
4,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
13799576
1772ー01
ダークネイビー
L
51
23
78
¥
4,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
13799585
1772ー01
ダークネイビー
XL
54
24
81
¥
4,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
13799601
1772ー01
ダークネイビー
XXL
57
25
84
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
13799610
1772ー01
ブラック
S
45
21
72
¥
4,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
13799619
1772ー01
ブラック
M
48
22
75
¥
4,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
13799628
1772ー01
ブラック
L
51
23
78
¥
4,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
13799637
1772ー01
ブラック
XL
54
24
81
¥
4,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
13799646
1772ー01
ブラック
XXL
57
25
84
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください