ユナイテッドアスレ
4.1オンス ドライアスレチック ルーズフィット バスケットボールシャツ
着こなし次第でチームウエアにも街着にも様々な用途で活躍するスリーブレスタイプ。
機能
吸水速乾、紫外線遮断
素材
ポリエステル100% リバーシブルメッシュ
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13791971
5992ー01
ホワイト×ホワイト×レッド
M
31
56
76
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
13791980
5992ー01
ホワイト×ホワイト×レッド
L
34
59
79
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
13791989
5992ー01
ホワイト×ホワイト×レッド
XL
37
62
82
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
13791998
5992ー01
レッド×ホワイト×レッド
M
31
56
76
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
13792007
5992ー01
レッド×ホワイト×レッド
L
34
59
79
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
13792016
5992ー01
レッド×ホワイト×レッド
XL
37
62
82
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
13792025
5992ー01
カナリアイエロー×ホワイト×パープル
M
31
56
76
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
13792041
5992ー01
カナリアイエロー×ホワイト×パープル
L
34
59
79
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
13792050
5992ー01
カナリアイエロー×ホワイト×パープル
XL
37
62
82
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
13792059
5992ー01
ブラック×ホワイト×ラベンダー
M
31
56
76
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
13792068
5992ー01
ブラック×ホワイト×ラベンダー
L
34
59
79
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
13792077
5992ー01
ブラック×ホワイト×ラベンダー
XL
37
62
82
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
13792086
5992ー01
ブラック×ホワイト×ブラック
M
31
56
76
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
13792095
5992ー01
ブラック×ホワイト×ブラック
L
34
59
79
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
13792111
5992ー01
ブラック×ホワイト×ブラック
XL
37
62
82
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください