曜日別特売

アースカラー サイドテーブル 丸型 おしゃれ ナイトテーブル

アースカラー サイドテーブル 丸型 おしゃれ ナイトテーブル - 萩原アースカラー サイドテーブル 丸型 おしゃれ ナイトテーブル - 萩原アースカラー サイドテーブル 丸型 おしゃれ ナイトテーブル - 萩原アースカラー サイドテーブル 丸型 おしゃれ ナイトテーブル - 萩原アースカラー サイドテーブル 丸型 おしゃれ ナイトテーブル - 萩原アースカラー サイドテーブル 丸型 おしゃれ ナイトテーブル - 萩原アースカラー サイドテーブル 丸型 おしゃれ ナイトテーブル - 萩原アースカラー サイドテーブル 丸型 おしゃれ ナイトテーブル - 萩原

くすみカラーのサイドテーブルでおしゃれ&便利に!ソファの脚を通せるように設計されているので、ソファサイドに置くとき無駄なスペースを開けることなくぴったりとフィットする位置に収まります。ソファーサイドはもちろん、ベッドサイドテーブルや玄関の小物置きとしても。スモーキーな色が特徴の4色からお選びいただけます。
スモーキーピンク、ブルーグレー、モカブラウン、モスグリーン

用途テーブル , サイドテーブル・ナイトテーブルとして。材質主材:繊維板タイプ組立式幅(cm)40高さ(cm)56奥行き(cm)40内容量1台(1台)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13815369VT-7974BGブルーグレー
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13815378VT-7974MBモカブラウン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13815387VT-7974MGモスグリーン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13815396VT-7974SPスモーキーピンク
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする