曜日別特売

フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量

フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 - 萩原フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 - 萩原フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 - 萩原フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 - 萩原フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 - 萩原フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 - 萩原フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 - 萩原フラット 扉 シューズラック 2点 セット 幅 60 cm 大容量 - 萩原

オシャレで大容量なシューズラック。最大約42足収納可能なので散らかりがちな玄関もスッキリ間違いなし。高さ調節棚板も付いているのでロングブーツなどの背の高い靴も収納可能。室内でも馴染むデザインなので、リビングに置いて小物や本も収納できます。カラーは雰囲気に合わせて選べるブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色展開です。

用途収納家具 , 玄関収納 , シューズラックとして。材質主材:プリント紙化粧パーティクルボードタイプ組立式棚板数(枚)棚板(1台):6外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×37×95 (1台)内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13816410RSR-1702BR-2Sブラウン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13816419RSR-1702NA-2Sナチュラル
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13816428RSR-1702WH-2Sホワイト
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする