曜日別特売

ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量

ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 - 萩原ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 - 萩原ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 - 萩原ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 - 萩原ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 - 萩原ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 - 萩原ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 - 萩原ルーバー扉 シューズラック 2点 セット 幅 89 cm 大容量 - 萩原

オシャレで大容量なルーバー扉シューズラック。最大約56足収納可能なので散らかりがちな玄関もスッキリ間違いなし。ルーバータイプの扉なので通気性もよくカビの原因となる湿気や気になる匂いも軽減することができます。高さ調節棚板も付いているのでロングブーツなどの背の高い靴も収納可能。カラーは雰囲気に合わせて選べるブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色展開です。

用途収納家具 , 玄関収納 , シューズラックとして。仕様●組立式●棚板(1台):(大)6枚(小)6枚材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)89×37×95 (1台)内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13816376RSR-1701BR-2Sブラウン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13816385RSR-1701NA-2Sナチュラル
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13816401RSR-1701WH-2Sホワイト
23,980
26,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする