萩原
こたつ天板のみ 80 × 80 cm 天板単品 取替え天板 交換用 UV塗装
長年お使いの天板の傷が気になるこたつを新品のようにリニューアル。天板のみなので経済的。シンプルなデザインで馴染みやすく優しい印象に。
用途
家電 , 季節・空調家電 , こたつ , 電気こたつとして。
材質
主材:プリント繊維板(UV塗装)
備考
完成品
幅(cm)
80 長方形
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)80×80×3
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13814775
KT-507-80
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,734
/
税込
¥
1,907
沖縄地方
1
¥
4,276
/
税込
¥
4,704
離島
1
お送りできません