コスモテック
NW/KF アウターセンターリング SUS/バイトン/SUS
真空規格・各種汎用継手部品
用途
NW/KFフランジ(金属配管)用 アウターリング付きは内圧用途に使用されます
材質
(アウターリング)SUS 304、(インナーリング)SUS 304
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
NW
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13822859
NW25CRSVOA
26
41.5
25
25
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13822868
NW40CRSVOA
41
56
40
40
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13822877
NW50CRSVOA
52
75
50
50
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。