日本検査
シャルピー衝撃基準片
シャルピー衝撃試験機用のJIS準拠高精度基準片です。
試験機の間接検証用に160Jレベル、100Jレベル及び30Jレベルの3種類があります
仕様
製造元:山本科学工具研究社
材質
SNCM439(AISI4340)Q.T
規格
JIS B 7740
検定
NK検定
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー(J)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13840587
TYPE A
(0℃)約30
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13840596
TYPE B
(0℃)100
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13840605
TYPE C
(0℃)約160
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください