販売価格(税別)¥1,352~ 翌日出荷 翌日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 Namekawa(滑川軽銅) 【オーダー】A6063Rなしチャンネル メーカー直送返品不可代引不可 【オーダー】A6063Rなしチャンネル (1件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。 注文コード13840621 材質アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1本 特価 本日3月2日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000026260320 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません 読込中… 金属素材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アルミチャンネル エスコ 税込¥6,391~ ¥5,810~ フラットバー (アルミ製) エスコ 税込¥7,040 ¥6,400 バスケットへ アルミアングル ホワイトアルマイト 光 税込¥516~ ¥469~ アルミ平板 光 税込¥197~ ¥179~ (224) パンチングメタル (アルミ製) エスコ 税込¥10,164~ ¥9,240~ パンチングメタル (アルミ製) エスコ 税込¥9,702~ ¥8,820~ アルミ板 エスコ 税込¥4,147 ¥3,770 バスケットへ アルミ複合板 エスコ 税込¥1,100~ ¥1,000~ アルミ板 エスコ 税込¥2,926 ¥2,660 バスケットへ アルミ板 エスコ 税込¥1,881~ ¥1,710~ アルミ平角パイプ エスコ 税込¥5,973 ¥5,430 バスケットへ アルミ平角パイプ エスコ 税込¥1,716~ ¥1,560~ アルミパイプ (ツヤ消シ) エスコ 税込¥1,221~ ¥1,110~ アルミパイプ (ツヤ消シ) エスコ 税込¥2,849 ¥2,590 バスケットへ マグネット用取付けパネル 河村電器産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 情報配線S盤 スライドパネル 河村電器産業 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 金属丸棒 光 税込¥109~ ¥99~ (5) アルミ複合板 カラーエース トレード 税込¥52,778~ ¥47,980~ アルミ複合板 カラーエース 金箔柄 トレード 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ アルミ複合板 カラーエースパンチング トレード 税込¥186,780 ¥169,800 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)金属素材アルミアルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネルアルミチャンネル 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2025-06-11 用途: 車のステップ取付 その他業種 寸法指定もできて満足のいく製品でした。もう10%価格が下がれば言うことなしですね。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品