SMC
KQ2ZD Series
仕様
【オーダーメイド-X12】潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白
形状
ダブルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
管接続口径
R1/2、Rc1/2
材質(ねじ部)
黄銅
相対湿度
85%以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13854237
KQ2ZD08-04AS-X12
¥15,160
¥
13,980
¥15,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください