曜日別特売

デジタルSラインミニインジケータ

デジタルSラインミニインジケータ - SK(新潟精機)デジタルSラインミニインジケータ - SK(新潟精機)デジタルSラインミニインジケータ - SK(新潟精機)

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
Bluetooth機能を内蔵したデジタルインジケータです。
全長110mm・厚さ22mmの小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。
直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
MIN、MAX、DELTA(最大変位量)測定機能付です。
測定方向(+-)の切替機能付です。
プリセット、オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。
最小表示は切替可能です。

用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に仕様測定方向の切替:可能付属品CR2032材質●ステム、スピンドル:ステンレス●測定子先端:超硬タイプ標準測定範囲(mm)12.5電源CR2032(テスト用付属)または、データ転送ケーブルによる供給本体寸法(mm)W45×H109.5×D22本体質量(g)75測定力(N)1.5以下最小読取値(mm)0.001通信方法データ:(有線)DTC-2、(無線)Bluetooth 5.0、通信距離15m以内戻り誤差(μm)2最小表示値0.01mm/0.001mm防塵防水性能IP54繰返し精密度(μm)2RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)全測定範囲行き:4取付軸径(Φmm)8内容量1個
取扱説明書:(0.32MB)
注意
※全測定範囲行き指示誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※BluetoothシステムはTELEC(日本)、FCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります。
※その他地域での使用についてはお問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13869366DMI-1095SW
148,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする