リングノ-ト テフレ-ヌ ネオ

リングノ-ト テフレ-ヌ ネオ - キングジムリングノ-ト テフレ-ヌ ネオ - キングジムリングノ-ト テフレ-ヌ ネオ - キングジムリングノ-ト テフレ-ヌ ネオ - キングジムリングノ-ト テフレ-ヌ ネオ - キングジムリングノ-ト テフレ-ヌ ネオ - キングジムリングノ-ト テフレ-ヌ ネオ - キングジムリングノ-ト テフレ-ヌ ネオ - キングジム

書きやすい
リングが手にふれないから書きやすい。
独自開発の"上下セパレート式リング"を採用。リングに邪魔されず、ストレスなく筆記できます。
リーフの交換が可能
リングノートなのにリングが開閉。
差し替え・追加が可能。
リングが開閉するので、途中での入れ替えも可能。市販のルーズリーフが使用できます。
コンパクト
従来のリングノート同様、表紙を360°折り返せる。
スペースを取らず、コンパクト。デスク上での使用や、立ったままでの筆記にも便利。

付属品7mm横罫ルーズリーフ15枚付き材質PP(表紙)、PC(とじ具)、上質紙(ルーズリーフ)タイプタテ型最大収納枚数(枚)30内容量1パック(5冊)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
138762179854TTENE-001対応ルーズリーフA5 20穴ピンクA5約159×217×14
3,250
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
138762269854TTENE-002対応ルーズリーフA5 20穴A5約159×217×14
3,250
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
138762359854TTENE-003対応ルーズリーフA5 20穴A5約159×217×14
3,250
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
138762519854TTENE-004対応ルーズリーフA5 20穴A5約159×217×14
3,250
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
138762609855TTENE-001対応ルーズリーフB5 26穴ピンクB5約193×264×14
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
138762699855TTENE-002対応ルーズリーフB5 26穴B5約193×264×14
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
138762789855TTENE-003対応ルーズリーフB5 26穴B5約193×264×14
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
138762879855TTENE-004対応ルーズリーフB5 26穴B5約193×264×14
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
138762969856TTENE-001対応ルーズリーフA4 30穴ピンクA4約221×304×14
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
138763059856TTENE-002対応ルーズリーフA4 30穴A4約221×304×14
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
138763219856TTENE-003対応ルーズリーフA4 30穴A4約221×304×14
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
138763309856TTENE-004対応ルーズリーフA4 30穴A4約221×304×14
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする