レイメイ藤井
スリムバインダーA4
付属品
リーフ6mm罫10枚
材質
PVC、PP、リング:金属
色
ネイビー
サイズ
A4
タイプ
タテ型
種類
多穴リングファイル
本体質量(g)
495
収納枚数
60~80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
255×320×26
穴数
30
リング内径(Φmm)
16
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13876129
QE1126K
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください