レイメイ藤井
スリムバインダーB5
付属品
リーフ6mm罫10枚
材質
PVC、PP、リング:金属
サイズ
B5
タイプ
タテ型
種類
多穴リングファイル
本体質量(g)
385
収納枚数
60~80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
225×278×26
穴数
26
リング内径(Φmm)
16
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13876095
QE1125B
ブラック
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
13876111
QE1125C
ブラウン
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
13876120
QE1125K
ネイビー
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください