曜日別特売

FIRST DOWN-EX ポリスクエアリュック 33054 26L

FIRST DOWN-EX ポリスクエアリュック 33054 26L - FIRST DOWN

FIRST DOWN-EX ポリスクエアリュック 33054は、色の細やかな濃淡が特徴的な杢ポリを使用したシリーズのバッグです。メインスペースはB4サイズが収納可能 お弁当箱や水筒がぴったり納まるサイズで背面はクッション性のあるメッシュ素材なので長時間背負っても疲れにくく通気性が良いため蒸れにくい仕様です。

用途通学・アウトドア・旅行・日常使いなどに。容量(L)26ポケット数【外側】3【内側】2特性通気性、クッション性ポケット【外側】ファスナーポケット×1、オープンポケット×2 【内側】メッシュファスナーポケット×1、PCポケット×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)31×46×14内容量1個
注意
※本製品は防水性保証するものではありません。防水性の高い製品ですが、開口部の状態や強い雨等では浸水の恐れがありますので、あらかじめご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1388347933054ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1388348833054グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1388349733054ネイビー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする