SUGICO(スギコ)
点火棒
ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.09MB)
全11種類を絞り込む
全長(mm)
300
400
500
ガスの種類
13A(都市ガス)用
LPガス用
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
ガスの種類
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13885125
TO-811-1A
300
13A(都市ガス)用
タケノコ:Φ8.1
適合ゴムホース:Φ6.3
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13885141
TO-811-1L
300
LPガス用
タケノコ:Φ8.1
適合ゴムホース:Φ6.3
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13885159
TO-811-3A
500
13A(都市ガス)用
タケノコ:Φ8.1
適合ゴムホース:Φ6.3
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13885168
TO-811-3L
500
LPガス用
タケノコ:Φ8.1
適合ゴムホース:Φ6.3
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13885177
TO-812-1A
300
13A(都市ガス)用
タケノコ:Φ11.5
適合ゴムホース:Φ9.5
¥
1,950
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13885186
TO-812-1L
300
LPガス用
タケノコ:Φ11.5
適合ゴムホース:Φ9.5
¥
1,950
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13885195
TO-812-2A
400
13A(都市ガス)用
タケノコ:Φ11.5
適合ゴムホース:Φ9.5
¥
2,670
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13885211
TO-812-2L
400
LPガス用
タケノコ:Φ11.5
適合ゴムホース:Φ9.5
¥
2,670
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13885220
TO-812-3A
500
13A(都市ガス)用
タケノコ:Φ11.5
適合ゴムホース:Φ9.5
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13885229
TO-812-3L
500
LPガス用
タケノコ:Φ11.5
適合ゴムホース:Φ9.5
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13885150
TO-811-2L
400
LPガス用
タケノコ:Φ8.1
適合ゴムホース:Φ6.3
¥
2,470
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください