SUGICO(スギコ)
柄付点火棒(コック無)
ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
全長(mm)
380
外径(mm)
タケノコ:Φ11.5
内径(mm)
適合ゴムホース:Φ9.5
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.03MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13885107
TO-810G
11A/12A/13A(都市ガス)用
緑
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13885116
TO-810R
LPガス用
赤
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください