曜日別特売

ルーズリーフバインダー リングタイプ パスティ Pasty

ルーズリーフバインダー リングタイプ パスティ Pasty - PLUS(プラス)[文具]ルーズリーフバインダー リングタイプ パスティ Pasty - PLUS(プラス)[文具]ルーズリーフバインダー リングタイプ パスティ Pasty - PLUS(プラス)[文具]ルーズリーフバインダー リングタイプ パスティ Pasty - PLUS(プラス)[文具]ルーズリーフバインダー リングタイプ パスティ Pasty - PLUS(プラス)[文具]ルーズリーフバインダー リングタイプ パスティ Pasty - PLUS(プラス)[文具]ルーズリーフバインダー リングタイプ パスティ Pasty - PLUS(プラス)[文具]ルーズリーフバインダー リングタイプ パスティ Pasty - PLUS(プラス)[文具]

折り返せるリング式のルーズリーフバインダー
メモや付箋など小物の収納に便利な外ポケット
授業のプリントを無くさない、プリントが30枚入るプリント用ポケット付き
省スペースで机上が広く使える、折り返せるリングとじ具
書くときにとじ具に手が当たらないセンターレスタイプ
軽い力で開くワンタッチとじ具
付箋が表紙からはみ出さない少し大きめの表紙
プレゼントにも最適な個包装入り(透明袋)

付属品ルーズリーフ5枚材質本体=PP、とじ具=PCサイズB5タイプタテ型外形寸法(mm)縦273×横209×背幅16穴数8(上下4穴ずつのセンターレス)最大収納枚数(枚)ルーズリーフ約40、B5プリント約30シート厚さ(mm)表紙0.4、外ポケット0.18内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13887837FC-820PR(97080)ピンク
800
659
725(税込)
4日以内出荷
13887846FC-820PR(97081)パープル
800
659
725(税込)
4日以内出荷
13887855FC-820PR(97082)ブルー
800
659
725(税込)
4日以内出荷
13887871FC-820PR(97083)グリーン
800
659
725(税込)
4日以内出荷
13887880FC-820PR(97084)イエロー
800
659
725(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする