曜日別特売

車載対応 8L冷温庫

車載対応 8L冷温庫 - ベルソス車載対応 8L冷温庫 - ベルソス車載対応 8L冷温庫 - ベルソス車載対応 8L冷温庫 - ベルソス車載対応 8L冷温庫 - ベルソス車載対応 8L冷温庫 - ベルソス車載対応 8L冷温庫 - ベルソス車載対応 8L冷温庫 - ベルソス

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。前ドア透明でオシャレなデザイン、8リットルサイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。保冷は約7度~10度(環境温度25℃の場合)、保温は約60℃(±10℃)。
便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(500mlペットボトルなら6本(※目安)。

用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。消費電力(W)AC保冷48 保温42・DC保冷40 保温36容量(L)8セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×265×284電源コード(m)AC:1.6、DC:1.8温度調節範囲(℃)保冷:約7~10(環境温度25℃の場合)、保温:約60(±10)内容量1台(8L)
注意
※取っ手付き持ち運び簡単、かわいいデザイン、寝室でもらくらく使用可能。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※単品画像113889219VS-CW008WHAC保冷48 保温42・DC保冷40 保温368183×265×284ホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
※単品画像113889228VS-CW008BKAC保冷48 保温42・DC保冷40 保温368183×265×284ブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
※単品画像113889237VS-CW008RDAC保冷48 保温42・DC保冷40 保温368183×265×284レッド
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする