曜日別特売

車載対応 24L冷温庫

車載対応 24L冷温庫 - ベルソス車載対応 24L冷温庫 - ベルソス車載対応 24L冷温庫 - ベルソス車載対応 24L冷温庫 - ベルソス車載対応 24L冷温庫 - ベルソス車載対応 24L冷温庫 - ベルソス車載対応 24L冷温庫 - ベルソス車載対応 24L冷温庫 - ベルソス

車載対応冷温庫、自宅でも車でも大活躍。
大容量24L、2電源対応。
温度設定-2℃~60℃まで設定可能。
フタ開閉の方向が変更可能。

用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)質量(kg)6ブラック容量(L)24消費電力(W)AC保冷75 保温71・DC保冷65 保温58温度(℃)推奨環境:20~25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×325×276電源コード(m)AC:1.5、DC:1.8温度調節範囲(℃)-2~60内容量1台(24L)
注意
※用途や設置場所に合わせて、縦向きにも横向きにもできます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13889176VS-481
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする